Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Toys Tin Throwing Bunnock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Toys Tin Throwing Bunnock
BS Toys Tin Throwing Bunnock
BS Toys Tin Throwing Bunnock
BS Toys Tin Throwing Bunnock
BS Toys Tin Throwing Bunnock
BS Toys Tin Throwing Bunnock
BS Toys Tin Throwing Bunnock
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89452648
Hersteller:
     BS Toys
Herst.-Nr.:
     GA093
EAN/GTIN:
     8717775440932
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Wurfspiele
wurfspiele
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
13 Stück(e)
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Durchmesser
87 mm
Merkmale
Produkttyp
Bunnock
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Rot
Material
Metall
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.