Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salta Premium Black Edition Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salta Premium Black Edition Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Salta Premium Black Edition Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Salta Premium Black Edition Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Salta Premium Black Edition Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Salta Premium Black Edition Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Salta Premium Black Edition Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Salta Premium Black Edition Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Salta Premium Black Edition Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89440834
Hersteller:
     Salta
Herst.-Nr.:
     627
EAN/GTIN:
     8719425450278
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
salta trampolin
gartentrampolin
PREMIUM QUALITÄT Die Salta Premium Black Edition sieht nicht nur schick und elegant aus, sondern ist auch aus hochwertigen Materialien gefertigt. Das Trampolin ist mit einem starken und stabilen Rahmen ausgestattet, der beidseitig verzinkt und außen pulverbeschichtet ist. Damit erhalten Sie einen langlebigen Rahmen. AUSGEZEICHNETES SPRUNGERLEBNIS Die goldfarbenen Federn sind konisch geformt, so dass Sie fantastische Sprünge machen und weich landen können. Ein großartiges Sprungerlebnis! Um die Federn gut abzudecken, ist die Premium Black Edition mit einer wetterbeständigen Sicherheitskante mit extra langem Rand ausgestattet. Das feinmaschige Netz wird durch die stabilen Stangen, die durch Schaumstoffummantelungen geschützt sind, straff gespannt. Auf diese Weise fängt das Sicherheitsnetz Sie immer sicher auf. FLEXIBEL Die Premium Black Edition ist in verschiedenen Größen erhältlich, so dass das Trampolin für jeden Garten geeignet ist. Möchten Sie Ihr Trampolin woanders aufstellen? Mit dem Premium Black ist das kein Problem! Da das Trampolin auf Beinen steht, können Sie das Trampolin leicht an eine andere Stelle versetzen. NÜTZLICHE EXTRAS Wenn Sie sich für ein Trampolin auf Beinen entscheiden, wie z. B. die Premium Black Edition, dann ist eine Leiter von Salta auf jeden Fall zu empfehlen. Auf diese Weise können Kinder Ihr Trampolin immer sicher betreten. Salta bietet auch praktisches Zubehör wie Abdeckplanen, Verankerungssets und Kantenschutz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paket 1 Abmessungen (BxTxH)
1380 x 440 x 230 mm
Paket 2 Abmessungen (B x T x H)
1200 x 320 x 180 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Form
Rund
Bauart
Schraubenfeder
Produkttyp
Trampolin über der Erde
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Maximales Nutzergewicht
100 kg
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Stahl
Sprungflächenmaterial
Polypropylen (PP)
Sicherheitsnetz
Ja
Anzahl der Federn
54
Getestetes Gewicht
250 kg
Rahmenbeschichtung
Galvanisierte Pulverbeschichtung
Rahmenfarbe
Schwarz
Verschlussart
Reißverschluss
Material Sicherheitsnetz oberer Ring
Fiberglas
Sicherheitsnetzmaterial
Polyethylen
Mittenmarkierung
Ja
Konische Doppelfeder
Ja
Verzinkte Feder
Ja
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Farbe der Sprungmatte
Schwarz
Zertifizierung
TÜV, CE/EN71
Lieferumfang
Montageanweisungen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2560 mm
Durchmesser
2510 mm
Dicke des Polstermaterials (oben)
0.4 mm
Dicke des Polstermaterials (unten)
0.4 mm
Durchmesser Sprungfläche
1830 mm
Beindurchmesser
38.1 mm
Beindicke
1.5 mm
Federlänge
165 mm
Sicherheitsnetz-Höhe
2560 mm
Oberschienendurchmesser
38.1 mm
Stärke Oberschiene
1.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,19*
€ 516,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,17*
€ 503,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,08*
€ 464,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,84*
€ 455,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,79*
€ 423,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.