Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO TURN Silber, Weiß Rund Servierplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO TURN Silber, Weiß Rund Servierplatte
LEONARDO TURN Silber, Weiß Rund Servierplatte
LEONARDO TURN Silber, Weiß Rund Servierplatte
LEONARDO TURN Silber, Weiß Rund Servierplatte
LEONARDO TURN Silber, Weiß Rund Servierplatte
LEONARDO TURN Silber, Weiß Rund Servierplatte
LEONARDO TURN Silber, Weiß Rund Servierplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89430852
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     034925
EAN/GTIN:
     4002541349255
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatte glas
servierplatte
Gestalten Sie Ihren Esstisch wunderschön und erleichtern Sie sich den Alltag mit dieser tollen Platte aus der Serie TURN. Diese runde Platte ist ein absolutes Must-Have und besticht mit ihrem edlen weißen Farbton. Verwöhnen Sie sich mit schönen Dingen in Ihrem Alltag - mit LEONARDO. Die Servierplatte vereint Form und Funktion: Die klassische Marmoroptik setzt Torten, Gebäck oder Käse perfekt in Szene. Die Drehfunktion bringt das richtige Stück immer an die richtige Stelle. Da sollten Sie nicht länger warten! Kommen auch Sie in den Genuss dieser wunderschönen weißen Platte!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Servierplatte
Produktfarbe
Silber, Weiß
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
330 mm
Breite
325 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,48*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.