Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Beige
Rössler S.O.H.O. Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Beige
Rössler S.O.H.O. Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89430163
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1312452580
EAN/GTIN:
     4014970197307
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Beige
Form
Rechteckig
Material
Karton
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
46 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.