Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 49091001 Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux 49091001 Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Nordlux 49091001 Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89379516
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     17.49091001
EAN/GTIN:
     5701581465589
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Multisensor SmartHome
Weitere Informationen:
Merkmale
Messparameter
Licht, Bewegung
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
Bluetooth
Entdeckungswinkel
100 °
Distanzerfassung
12 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Technische Details
Batterie Lebensdauer
1.1 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.