Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P37664-K21 Interne Festplatte 18 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P37664-K21 Interne Festplatte 18 TB SAS
HPE P37664-K21 Interne Festplatte 18 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89291282
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P37664-K21
EAN/GTIN:
     190017497754
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
18000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
Apollo 4200/4500
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
145.8 mm
Höhe
254 mm
Tiefe
219.2 mm
Gewicht
1360 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.955,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.955,51*
€ 3.517,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.925,68*
€ 3.481,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.822,95*
€ 3.359,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.762,54*
€ 3.287,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.723,49*
€ 3.240,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.