Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P37669-K21 Interne Festplatte 18 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P37669-K21 Interne Festplatte 18 TB SAS
HPE P37669-K21 Interne Festplatte 18 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89291276
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P37669-K21
EAN/GTIN:
     190017497785
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
18000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
Apollo 4200/4500
Gewicht und Abmessungen
Breite
145.8 mm
Höhe
254 mm
Tiefe
219.2 mm
Gewicht
1360 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.947,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.947,80*
€ 3.507,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.918,79*
€ 3.473,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.818,86*
€ 3.354,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.760,09*
€ 3.284,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.712,99*
€ 3.228,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.