Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue A50 Rückfahrkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mio MiVue A50 Rückfahrkamera
Mio MiVue A50 Rückfahrkamera
Mio MiVue A50 Rückfahrkamera
Mio MiVue A50 Rückfahrkamera
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89215440
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     4713264283893
EAN/GTIN:
     4713264283893
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
mio dashcam
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rückfahrkamera
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Klebeband
Kabellänge
8 m
Markenkompatibilität
Mio
Kompatibilität
MiVue™ C540, C541, C560, C570, 792, 795, 798, 821, 826
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.2 mm
Tiefe
29.5 mm
Höhe
60.5 mm
Gewicht
25 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.