Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17631-442-5509-90C46 Schwarz, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17631-442-5509-90C46 Schwarz, Braun
MASCOT 17631-442-5509-90C46 Schwarz, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88796363
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074537914
EAN/GTIN:
     5711074537914
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Zweifarbig. Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Hängetaschen aus CORDURA® Gewebe, verstellbar, mit extra Tasche für Werkzeug. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Werkzeugschlaufe am Bund. Geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche. Gesäßtaschen, verstärkt. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Stifttasche. Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Reflexeffekte. Wir empfehlen den 00718-100, 00418-100, 50454-916 & 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404.
Weitere Informationen:
Merkmale
Hosen-/Shortstyp
Basic-Hose
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz, Braun
Färbung
Monochromatisch
Größe (spezifisch)
90C46
Innere Beinlänge
Lang
Anlass
Arbeit/Uniform
Geformtes Knie
Ja
Tasche
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.