|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-88775217 Herst.-Nr.: 5711074465569 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Zielgruppe | Erwachsener |  | Geschlecht | Männlich |  | Kleidungsstück Art | Kapuzenpullover |  | Produkthauptfarbe | Grau |  | Ärmellängentyp | Langärmlig |  | Färbung | Muster |  | Größe (S/M/L) | 4XL |  | Bündchentyp | Gerippte Manschette |  | Mit Kapuze | Ja | Technische Details | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen |  | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |  | Anleitung zum Bügeln | Bei niedriger Temperatur bügeln |  | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung |  | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester |  | Stoffgewicht | 340 g/m² |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |