Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Revel Kapuzenpullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Revel Kapuzenpullover
MASCOT Revel Kapuzenpullover
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88767818
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074466160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Kleidungsstück Art
Kapuzenpullover
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Ärmellängentyp
Langärmlig
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
S
Bündchentyp
Gerippte Manschette
Mit Kapuze
Ja
Technische Details
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
340 g/m²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.