Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 19308 Ringmappe A4 Mehrfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 19308 Ringmappe A4 Mehrfarben
HERMA 19308 Ringmappe A4 Mehrfarben
HERMA 19308 Ringmappe A4 Mehrfarben
HERMA 19308 Ringmappe A4 Mehrfarben
HERMA 19308 Ringmappe A4 Mehrfarben
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88659689
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19308
EAN/GTIN:
     4008705193085
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ordnung muss sein – Spaß aber auch! Wer beschäftigt sich wirklich gerne mit Papierkram? Genau, Niemand. Aber irgendwann müssen Dokumente, Briefe, Abrechnungen und Bescheide nun mal sortiert und abgeheftet werden. Mit den HERMA Ringbüchern im praktischen Format für alle Papiere bis zur Größe Din A4 lassen sich alle Unterlagen ordentlich und übersichtlich aufbewahren. Wird ein Schriftstück für ein Amt, eine Behörde oder die Versicherung benötigt ist alles schnell zur Hand. Und auch für das private Vergnügen sind die Ordner bestens geeignet: zum Sammeln von Rezepten, zur Urlaubsplanung oder als Familienplaner – hier findet alles seinen Platz. Und das beste: mit den tollen Animal-Designs ist die Ordnerserie im Regal ein echter Hingucker. Denn das Auge ordnet ja schließlich mit. Mit dem brandneuen Design Waldtiere holen Sie sich die niedlichen Waldbewohner nach Hause. Das Ringbuch ist mit 16 tollen Tierfotografien gestaltet, mit dabei sind unter anderem Rehe, Hasen, Füchse und Eichhörnchen. Die praktische 4-Ring-Mechanik und der Niederhalter sorgen für optimalen Halt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Halteöse
Zweck
Lagerung
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarben
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
35 mm
Mechanismus-Typ
4D
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.