Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi G101H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi G101H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi G101H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi G101H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi G101H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi G101H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi G101H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi G101H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi G101H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi G101H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi G101H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi G101H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi G101H ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88555904
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Spielzeug Bagger
Exklusiver hochwertiger Kettenbagger im Maßstab 1:16 als RTR Modell im exklusiven Amewi Design mit 2,4GHz Sender, Akku, Ladegerät und allem Zubehör, was für den Betrieb erforderlich ist (außer Batterien für den Sender). Hochwertige Verarbeitung gepaart mit hochwertiger Technik, so lässt sich dieses Modell am besten beschreiben. Der gesamte Aufbau besteht aus Metall und die Ausleger so wie das Arbeitsgerät (Schaufel) sind hydraulisch angetrieben. Das Fahrwerk wird mit brushless Motoren betrieben dabei ist für jedes Kettenrad links und rechts, je ein Motor zuständig. Auch die Hydraulikpumpe arbeitet mit einem brushless Motor. Somit steht immer genügend Kraft für anstehende Arbeiten zur Verfügung. Das Modell ist dabei sehr feinfühlig über den mitgelieferten 2,4GHz Sender mit Eurosteuerung (Knüppelbelegung wie im echten Bagger) bedienbar. Die Beleuchtung ist ebenfalls über den Sender schaltbar. Weitere, optionale Anbauteile lassen sich ebenfalls über den Sender ansteuern. Somit bleibt auch noch genügend Freiraum für eigene Ideen. Die Lieferung dieses edlen Modells erfolgt in einer stabilen Holzkiste. Technischer Hinweis: Der Bagger ist mit einem Hydraulik System ausgestattet, welches nicht permanent läuft. Erst wenn die Ausleger bzw. Schaufel angesteuert werden, ist die Hydraulik Pumpe aktiv. Ein leichtes Absinken des Hauptauslegers im ausgefahrenem Zustand ist dabei normal. Somit lässt sich erheblich Strom sparen gegenüber einem permanent laufendem Hydrauliksystem.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bagger
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Metall
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Lichteffekte
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Radabstand
282 mm
Abstand
66 mm
Breite
145 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.372,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.579,63*
€ 1.879,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.551,71*
€ 1.846,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.536,62*
€ 1.828,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.457,97*
€ 1.734,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,87*
€ 1.672,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.372,39*
€ 1.633,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.