Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi G704E ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi G704E ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi G704E ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi G704E ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi G704E ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi G704E ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi G704E ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi G704E ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi G704E ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi G704E ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi G704E ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88555800
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22501
EAN/GTIN:
     4260677950930
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Spielzeug Bagger
Exklusiver Amewi Vollmetall Bagger in einer Sonderlackierung und einem elektronischen Schnellwechsler made in Germany. Dieser Vollmetall Bagger im Maßstab 1:14 lässt fast keine Wünschen offen. Der Arm, die Schaufel, der gesamte Aufbau und jede Kette ist separat steuerbar. Das Modell verfügt zudem über einen Sound- und Rauchgenerator und der Turm ist 360° endlos drehbar. Für diese exklusive Amewi Edition wurde in Zusammenarbeit mit einem namhaften deutschen Zulieferer für echtes Baggerzubehör ein elektronisches Schnellwechselsystem konstruiert, der bei diesem Modell bereits im Lieferumfang enthalten ist. Angeschlossen wird er an der 3,5mm Klinkenbuchse am Löffelstiel des Baggers um unterschiedliche Schaufeln - ohne diese abzuschrauben - aufnehmen zu können. (Der Schnellwechsler ist nicht geeignet für Bohrhammer, Holzgreifer und Schrottgreifer). Dieses hochwertig verarbeitete und maßstabsgetreue Modell eines Kettenbaggers schließt die Lücke zwischen Spielzeug und extrem hochpreisigen Funktionsmodellbau. Insgesamt können bei dem Vollmetallbagger 23 Kanäle angesteuert werden. Somit steht das Modell dem Original in nichts nach. Die Geländefähigkeit in Verbindung mit der spritzwassergeschützten Elektronik sorgen für ungetrübten Spaß und für eine lange Haltbarkeit der einzelnen Komponenten. Zusätzlich liegt dem Bagger ein Holzgreifer und ein Bohrhammer aus Metall bei. Somit kann das Modell mit wenigen Handgriffen umgebaut werden. Alle Getriebeteile sind aus Metall und das Modell verfügt zudem über kräftige Stellmotoren, welche auch schwere Lasten problemlos bewältigen. Die Qualität und die Detailtreue dieses Modells sind als RTR Modell in dieser Größe nahezu einzigartig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bagger
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Metall
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
23 Kanäle
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
700 mm
Breite
480 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
7000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 462,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,72*
€ 550,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,19*
€ 542,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,87*
€ 516,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,07*
€ 505,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,11*
€ 478,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amewi
018-058023
€ 24,93*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.