Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-514 30,48 m Polyester Schwarz/Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Brady B-514 30,48 m Polyester Schwarz/Weiß
Brady B-514 30,48 m Polyester Schwarz/Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-H754473160975
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     104319
EAN/GTIN:
     754473160975
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband schwarz
bodenmarkierband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz/Weiß
Band-Zweck
Kennzeichnung
Material
Polyester
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30.48 m
Breite
50.8 mm
Dicke
0.2 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Leistungen
Minimale Betriebstemperatur
-18 °C
Maximale Betriebstemperatur
60 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Weitere Suchbegriffe: brady bodenmarkierband
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 55,42*
€ 72,24*
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 54,53*
€ 72,85*
2 Tage
39
pro Rolle
Frei Haus
ab € 57,49*
€ 74,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 60,29*
€ 78,31*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 72,24*
€ 85,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 71,18*
€ 84,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 68,57*
€ 81,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 66,74*
€ 79,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 55,42*
€ 65,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,84734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.