Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady, B-514, ToughStripe, Bodenmarkierbänder, Polyester, schwarz/weiß, 50,8mm x 30m (104319)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady ToughStripe Band, mit Streifen
Brady ToughStripe Band, mit Streifen
Artikel-Nr.:
     2753W-2530058
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     104319
EAN/GTIN:
     0754473160975
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband schwarz
bodenmarkierband
Brady, B-514, ToughStripe, Bodenmarkierbänder, Polyester, schwarz/weiß, 50,8mm x 30m (104319)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: 104319, brady, toughstripe, b514, bodenmarkierbänder, polyester, schwarz/weiß, bodenmarkierbnder, schwarzwei, 508mm, schwarz, weiß, 50.80, 30.00, bodenmarkierungsband, 50.8mm, 30.48m, schwarz/weiss, 5080, 3000, 3048m, schwarzweiss, weiss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,40*
16 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 6,99*
ab € 1,77067*
€ 2,455*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,25334*
€ 3,112*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,85*
€ 72,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.