Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LCM-25BLE LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LCM-25BLE LED-Treiber
MEAN WELL LCM-25BLE LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88170613
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LCM-25BLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
25 W
Dimmer
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 277 V
Ausgangsstrom
1.05 A
Ausgangsspannung
24-54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
170 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LCM-25
€ 24,01*
Ähnlich
Mean Well
LCM-25DA2
€ 45,17*
Ähnlich
Mean Well
LCM-25DA2
€ 37,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.