Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 17009 Beistelltisch Rechteckige Form 2 Bein(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 17009 Beistelltisch Rechteckige Form 2 Bein(e)
Zeller Present 17009 Beistelltisch Rechteckige Form 2 Bein(e)
Zeller Present 17009 Beistelltisch Rechteckige Form 2 Bein(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88054304
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     17009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell tisch
Dieser Beistelltisch im zeitlos eleganten Weiß hat gleich mehrere Vorteile: In Sekundenschnelle kann das Gestell des Tisches ausgeklappt und das Tablett darauf platziert werden, um eine neue Ablagefläche zu schaffen. Fehlt ein Tablett zum Tragen, kann dieses einfach abgenommen und genutzt werden. Falls der zusammenklappbare Tisch einmal nicht gebraucht wird, lässt er sich leicht und platzsparend verstauen. Das Material MDF - kurz für mitteldichte Faserplatte - wurde aufgrund der langlebigen und robusten Eigenschaften für die praktische Klapp-Kombination ausgewählt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Beistelltisch
Tischplattenform
Rechteckige Form
Oberflächenfarbe des Tischs
Weiß
Rahmenfarbe
Weiß
Tischplattenmaterial
MDF-Platten
Rahmenmaterial
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Tischplattentyp
Eins/Eine(r)
Anzahl der Beine
2 Bein(e)
Faltbar
Ja
Vormontiert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Breite
400 mm
Höhe
465 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.