Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tiptoi Logisches Denken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tiptoi Logisches Denken
tiptoi Logisches Denken
tiptoi Logisches Denken
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88054190
Hersteller:
     tiptoi
Herst.-Nr.:
     65892
EAN/GTIN:
     9783473658923
Suchbegriffe:
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Tiger Theo, der die Welt von oben sehen will, geht auf große Reise: Auf seiner Route trifft er viele Tiere und muss inmitten von Wald- und Wiesenbewohnern, bunten Fischschwärmen oder geheimnisvollen Höhlengängen knifflige Rätsel lösen: Wer ergänzt welche Reihe richtig? Welche Tiere passen zusammen? Und da drüben im Schlossfenster ist doch ein Sudoku versteckt! Die Kinder können im Buch das logische Denken und das Kombinationsvermögen trainieren. Eine ideale Vorbereitung auf das Lernen in der Schule. Funktioniert nur mit tiptoi® Stift. Stift muss separat erworben werden. Dieses Produkt hat keine tiptoi® CREATE Aufnahmefunktion. Weitere Produktinformationen Tiger Theo, der die Welt von oben sehen will, geht auf große Reise: Auf seiner Route trifft er viele Tiere und muss inmitten von Wald- und Wiesenbewohnern, frechen Flugkünstlern, bunten Fischschwärmen oder geheimnisvollen Höhlengängen so manches knifflige Rätsel lösen. Mit welchem Tier geht die Reihe logisch weiter? Welcher Weg auf der Karte ist der richtige? Einige Spiegelungen und Schatten sind wohl durcheinander geraten - und da passt doch jeweils eine Blume, ein Schmetterling und ein Baum nicht zu den anderen! Mitten im tierischen Treiben können die Kinder Reihen ergänzen, Perspektiven bestimmen, Muster und Ausschnitte zuordnen, die Orientierung verbessern und weitere Sinnzusammenhänge auf den Bildern erkennen - eine ideale Vorbereitung auf das Lernen in der Schule.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Abenteuer
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Annette Neubauer, Antje Hagemann
Anzahl der Seiten
16 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
6 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Buchillustrationen
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
International Standard Book Number (ISBN)
9783473658923
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
278 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.