Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Cloud Pro PR4100 Speichergerät für die persönliche Cloud 64 TB Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Cloud Pro PR4100 Speichergerät für die persönliche Cloud 64 TB Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz
Western Digital My Cloud Pro PR4100 Speichergerät für die persönliche Cloud 64 TB Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz
Western Digital My Cloud Pro PR4100 Speichergerät für die persönliche Cloud 64 TB Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz
Western Digital My Cloud Pro PR4100 Speichergerät für die persönliche Cloud 64 TB Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz
Western Digital My Cloud Pro PR4100 Speichergerät für die persönliche Cloud 64 TB Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz
Western Digital My Cloud Pro PR4100 Speichergerät für die persönliche Cloud 64 TB Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz
Western Digital My Cloud Pro PR4100 Speichergerät für die persönliche Cloud 64 TB Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88054045
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBNFA0640KBK-EESN
EAN/GTIN:
     8592978315443
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Zentrales Backup der Pro-Klasse mit ortsunabhängigem Zugriff Die My Cloud Pro Serie bietet reichlich Speicher, um Dateien schon unterwegs zu speichern und freizugeben. Eine Internetverbindung reicht. Die Kompatibilität mit Mac und PC sorgt dafür, dass Sie Ihre Inhalte unabhängig vom Betriebssystem schützen können. Und weil sich alle Fotos, Videos und Dateien jetzt gut organisiert an einem einzigen Platz befinden, können Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren. Reichlich Platz für die Verwaltung Ihrer Daten Ein großer Netzwerkspeicher bietet Ihnen ausreichend Platz, um die Inhalte Ihrer sämtlicher Computer an einem Ort zu speichern – in Ihrem eigenen privaten Netzwerk und ohne monatliche Gebühren. Die Kombination aus Intel Pentium N3710 Quad-Core-Prozessor und 4 GB RAM ermöglicht es Ihnen, HD-Videos ruckelfrei zu streamen oder Inhalte mit mehreren Anwendern gleichzeitig zu teilen. Speichern Sie Ihre Projektdateien, wichtigen Dokumente, .RAW-Fotodateien oder finalen Dateien an einem Ort, sodass Sie jederzeit über die My Cloud PR4100 darauf zugreifen können. Weltweiter Zugriff Per MyCloud.com oder die My Cloud Mobile-App können Sie von überall Ihre Inhalte über das Internet abrufen, bearbeiten und mit Kunden und Kollegen teilen. Einfache Einrichtung, intuitive Nutzung Die My Cloud PR4100 wird im Netzwerk schnell erkannt und über das Internet installiert. Der Setupvorgang erfolgt in einfachen, intuitiven Schritten. Und dank der werkzeugfreien und ohne Montagerahmen konzipierten Einschübe können Sie Festplatten schnell und einfach hinzufügen oder ersetzen. Robuste Datensicherheit Die Acronis True Image Software für Western Digital bietet einfache und effiziente Cybersicherheit, preisgekrönte Backup-Funktionen und KI-basierten Schutz vor Ransomware und Cryptojacking. Die Acronis True Image Software für Western Digital unterstützt PC und Mac. Sie sichert sämtliche Daten vom Betriebssystem über Anwendungen und Einstellungen bis hin zu einzelnen Dateien. Bequemes Streamen Das integrierte Hardware-Transcoding bereitet die Medien im richtigen Format und in der passenden Qualitätsstufe für das Streaming vor, und mit dem Plex Media Server auf Ihrer My Cloud PR4100 lassen sich die Inhalte bequem auf jedes Gerät mit Internetverbindung streamen. My Cloud OS 5 My Cloud OS 5 bietet aktuelle Sicherheitsupdates, erweiterten Datenschutz, erhöhte Zuverlässigkeit der Konnektivität, eine neuartige Anwendungserfahrung für Mobile- und Web-Apps sowie verbesserte Funktionen zum Öffnen und Teilen von Fotos und Videos. Über die Mobile- oder Web-App können Sie Dateien, Fotos und Videos, die Sie auf Ihrem My Cloud NAS gespeichert haben, jederzeit über das Internet abrufen und mit anderen Personen teilen. Mehr Schnelles und einfaches Kopieren Über die praktische Kopiertaste können Sie alle Daten mit nur einem Tastendruck auf der My Cloud PR4100 sichern und schützen. Die My Cloud PR4100 ist außerdem mit exFAT kompatibel, sodass Sie zum Beispiel eine Kamera oder externe Datenträger wie die My Passport anschließen und nach einem Fotoshooting sofort alle Inhalte automatisch übertragen können. Optionen zum Schutz Ihrer Daten Schützen Sie Ihre digitale Bibliothek ganz nach Bedarf durch verschiedene RAID-Optionen und halten Sie neugierige Augen durch Passwortschutz und die 256-Bit AES-Volumeverschlüsselung fern. Dank zweier Netzanschlüsse sind Ihre Daten im Falle eines Stromausfalls auf der My Cloud PR4100 sicher. Mehrere Backup-Optionen Sorgen Sie dafür, dass Ihre Daten stets durch ein Remote-Backup auf eine andere My Cloud oder über die integrierte Cloud-Backuplösung gesichert werden. Die My Cloud Pro Serie bietet außerdem LAN-/WAN-Sicherungsoptionen für zentral verwaltete Backups oder einfache Dateibackups. Backup für die Notfallwiederherstellung Ein Remote-Backup auf ein anderes My Cloud NAS an einem anderen Standort stellt sicher, dass Ihre wichtigen Daten auch dann nicht verloren sind, wenn eines der NAS-Geräte ausfällt oder durch ein schwerwiegendes Ereignis zerstört wird. Sichern Sie die Daten der My Cloud in Ihrem Büro entweder auf eine My Cloud, die bei Ihnen zuhause steht oder mit der integrierten Backuplösung zu einem Cloudservice. So schützen Sie Ihre wichtigen Daten auf eine sichere und erschwingliche Weise. Unterstützung von Drittanbieter-Apps Das NAS der My Cloud Pro Serie unterstützt zahlreiche beliebte Apps für Ihren individuellen Bedarf. Mit Apps wie Plex, Dropbox, WordPress und anderen können Sie Ihr NAS an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Leistungen
Eingebaute Speichermedien
Ja
Interne Speicherkapazität
64 TB
Speichermedien
HDD
Speicherkapazität
4096 MB
Prozessor
Intel Pentium N3710
Anzahl Prozessorkerne
4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Netzteil enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
232 mm
Höhe
192 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: wd nas, storage server, nas 64tb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.261,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.416,16*
€ 4.065,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.351,02*
€ 3.987,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.283,64*
€ 3.907,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.261,18*
€ 3.880,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.