Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Pinguino PAC N90.B 44 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Pinguino PAC N90.B 44 dB
De’Longhi Pinguino PAC N90.B 44 dB
De’Longhi Pinguino PAC N90.B 44 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8803925
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     PAC N90.B
EAN/GTIN:
     8004399512351
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Höchste effizienz Technologie und Geld sparen kombiniert: Pinguino PAC N90.B ist im Kühlmodusmit Energieeffizienz “KlasseA” ausgezeichnet. Neues design Mit einem frischenund innnovativen Design, garantiertder N90.B, dank seinerEffizienz, seinerleisen Arbeitsweiseund seines geringen Stromverbrauchsden maximalen Komfort, ist Energiesparendund umweltfreundlich. Es erfrischt, entfeuchtet und reinigtdie Luft. LED bedienfeld Das großeLED Bedienfeld ermöglichtIhneneineeinfache Benutzung. - Kühlleistung: 2.650Watt. - Energieeffizienzklasse: A. - Kühlmittel R410A. - Entfeuchtung während der Klimatisierung bis zu 23l/Tag. - Separate Ventilationsfunktion. - Separate Entfeuchtungsfunktion bis zu 3 l/Tag. - Exklusives Kondenswasser-Recycling-Sytem. - 3 Ventilationsstufen um maximaleLeistung odereinen minimalen Geräuschpegelzu erreichen. - LED Bedienfeld. - Die Fernbedienung ermöglichteineeinfacheEinstellung der Funktionensowieder Parameter. - Digitaler 12h-Timer und Thermostat. - Driffe und Rollen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30000 g
Technische Details
Kühlleistung (max)
9004 BTU/h
Kühlung Energieeffizienz
2,64
Geräuschpegel
44 dB
Deshumidifizierende Kapazität
1.5 l/h
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Energieverbrauch (Kühlung)
1010 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,53*
€ 451,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,71*
€ 425,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,21*
€ 400,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,18*
€ 373,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.