Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crestron TSS-1070-W-S zentrale Smart Home Steuereinheit Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crestron TSS-1070-W-S zentrale Smart Home Steuereinheit Weiß
Crestron TSS-1070-W-S zentrale Smart Home Steuereinheit Weiß
Crestron TSS-1070-W-S zentrale Smart Home Steuereinheit Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87968796
Hersteller:
     Crestron
Herst.-Nr.:
     TSS-1070-W-S
EAN/GTIN:
     8592978479695
Suchbegriffe:
Raum Manager
Raummanager
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
149 mm
Gewicht
730 g
Bildschirm
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Seitenverhältnis
16:10
Farbtiefe
24 Bit
Bildwinkel, horizontal
80 °
Bildwinkel, vertikal
80 °
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 868,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,49*
€ 1.227,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,58*
€ 1.206,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,42*
€ 1.144,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,63*
€ 1.100,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,99*
€ 1.034,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.