Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL 200.024 Yoga-Matte Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL 200.024 Yoga-Matte Blau
SISSEL 200.024 Yoga-Matte Blau
SISSEL 200.024 Yoga-Matte Blau
SISSEL 200.024 Yoga-Matte Blau
SISSEL 200.024 Yoga-Matte Blau
SISSEL 200.024 Yoga-Matte Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87954106
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     200.024
EAN/GTIN:
     4250694701943
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Pilates-Matte
Pilatesmatte
Ein Muss für jeden Yoga-Einsteiger bis hin zum Profi!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Länge (mm)
1800 mm
Dicke
4 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novacare
881100
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.