Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 1867-20 Bewässerungssystemteil & -Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 1867-20 Bewässerungssystemteil & -Zubehör
Gardena 1867-20 Bewässerungssystemteil & -Zubehör
Gardena 1867-20 Bewässerungssystemteil & -Zubehör
Gardena 1867-20 Bewässerungssystemteil & -Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87921570
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1867-20
EAN/GTIN:
     4078500045575
Suchbegriffe:
Bodenfeuchte-Sensor
bodenfeuchte sensor
Automatisch optimierte Bewässerung mit dem Bodenfeuchtesensor Die Bewässerung Deines Gartens war noch nie so einfach und genau: Der innovative Bodenfeuchtesensor von GARDENA sorgt automatisch für eine bedarfsgerechte und wassersparende Bewässerung in Deinem Garten, indem er die vorhandene Bodenfeuchte misst und an Deine Bewässerungssteuerung weiterleitet. Ist der Boden noch ausreichend feucht, wird der anstehende Bewässerungszyklus übersprungen. Auf diese Weise erhalten Deine Pflanzen automatisch eine zuverlässige und genaue Pflege, während Du nebenbei Wasser sparst. Der Sensor ist mit fast allen GARDENA Bewässerungs- und Mehrkanalsteuerungen kompatibel. Der batteriebetriebene Bodenfeuchtesensor kann durch seine kompakte Größe nicht nur in Rasenflächen oder Blumenbeeten genutzt werden, sondern ist auch für kleinere Pflanzentöpfe geeignet. Damit der Sensor nicht bei der Rasenpflege stört, hat er eine besonders geringe Höhe und eine flache Oberfläche: Sowohl Rasenmäher als auch Mähroboter können den Sensor problemlos überfahren. Das fünf Meter lange Anschlusskabel ermöglicht Dir eine flexible Installation und kann nach Bedarf mit einem als Zubehör erhältlichen Erweiterungskabel verlängert werden. Damit Du einen Überblick über die Bewässerung hast, kannst Du die Messwerte des Sensors an der angeschlossenen Bewässerungssteuerung sehen. Ein niedriger Batteriestand der zwei AA-Batterien (nicht enthalten) wird Dir sowohl an der Bewässerungssteuerung als auch an der LED im Batteriefach angezeigt. Neue Batterien sorgen für etwa ein Jahr Betrieb. So kann der Bodenfeuchtesensor immer zuverlässig arbeiten und für eine bedarfsgerechte sowie wassersparende Bewässerung sorgen. Automatische wassersparende Bewässerung Bei ausreichender Bodenfeuchte wird Deine Bewässerung gar nicht erst gestartet – so sparst Du Wasser und hast dennoch schöne und gesunde Pflanzen. Zusammen mit einer GARDENA Bewässerungssteuerung kann der Bodenfeuchtesensor in Abhängigkeit von der Bodenfeuchte. Flexible Platzierung Ob Blumenbeet, Rasenfläche oder sogar Pflanzentöpfe: Dank seiner kleinen und kompakten Größe sowie dem fünf Meter langen Anschlusskabel kann der Bodenfeuchtesensor nahezu überall im Garten platziert werden. Durch die geringe Höhe und flache Oberseite lässt sich der Sensor sogar in Rasenflächen installieren, ohne dass er beim Rasenmähen stört. Genauestens informiert Den Schaltpunkt des Sensors kannst Du an der angeschlossenen Bewässerungssteuerung einstellen. Die gemessene Bodenfeuchtigkeit wird Dir auf dem Display in Form von Wassertropfen angezeigt. Wenn Deine Produkte mit der GARDENA Bluetooth App verbunden sind, kannst Du die Einstellung sowie Anzeige auch dort einsehen. Sicherer und zuverlässiger Betrieb Ein niedriger Energiestand der Batterie wird sowohl an der Bewässerungssteuerung als auch an der LED im Batteriefach angezeigt. So kannst Du rechtzeitig die Batterie auswechseln und es ist für einen weiteren zuverlässigen Betrieb gesorgt. Einfach einsetzbar Das fünf Meter lange Anschlusskabel ermöglicht einen flexiblen Anschluss des Bodenfeuchtesensors und lässt sich nach Bedarf mit einem Verlängerungskabel erweitern. Bewährtes zuverlässiges Messprinzip Der Bodensensor misst die Bodenfeuchte nach einem bewährten elektrothermischen Messprinzip. Die mit Filz umschlossene Metallspitze heizt sich auf und errechnet anhand der Abkühlungsdauer den Nässegrad des Erdreichs – zuverlässig und genau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
1868-20
ab € 10,08*
Sonstiges
Gardena
01893-34
ab € 44,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.