Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Atomic Lite Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Atomic Lite Mini Tower Schwarz
Aerocool Atomic Lite Mini Tower Schwarz
Aerocool Atomic Lite Mini Tower Schwarz
Aerocool Atomic Lite Mini Tower Schwarz
Aerocool Atomic Lite Mini Tower Schwarz
Aerocool Atomic Lite Mini Tower Schwarz
Aerocool Atomic Lite Mini Tower Schwarz
Aerocool Atomic Lite Mini Tower Schwarz
Aerocool Atomic Lite Mini Tower Schwarz
Aerocool Atomic Lite Mini Tower Schwarz
Aerocool Atomic Lite Mini Tower Schwarz
Aerocool Atomic Lite Mini Tower Schwarz
Aerocool Atomic Lite Mini Tower Schwarz
Aerocool Atomic Lite Mini Tower Schwarz
Aerocool Atomic Lite Mini Tower Schwarz
Aerocool Atomic Lite Mini Tower Schwarz
Aerocool Atomic Lite Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87909957
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     ATOMICLITEBKV1
EAN/GTIN:
     4710562758597
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, SPCC, Stahl
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
158 mm
Max Grafikkarten-Länge
297 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
206.5 mm
Tiefe
353.4 mm
Höhe
385 mm
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 180 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140,180 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.