Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtturm 359698 Notizbuch A5 251 Blätter Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtturm 359698 Notizbuch A5 251 Blätter Grün
Leuchtturm 359698 Notizbuch A5 251 Blätter Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87899908
Hersteller:
     Leuchtturm Albenverlag
Herst.-Nr.:
     359698
EAN/GTIN:
     4004117551932
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
251 Blätter
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A5
Mediengewicht
80 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
Pen-Loop
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
311333
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.