Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Click-Adapter Fenster- und Badsauger Nemo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Click-Adapter Fenster- und Badsauger Nemo
Leifheit Click-Adapter Fenster- und Badsauger Nemo
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87565303
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     51039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel für Fenstersauger
kabel für fenstersauger
Reichweite des Fenster- und Badsaugers Nemo mithilfe eines Stiels verlängern. Hochgelegene Stellen - ob Wintergarten, Dachfenster oder große Scheiben im Treppenhaus - lassen sich dank der Verlängerung kinderleicht vom Boden aus reinigen. Mithilfe des Schnellverschlusses wird der Adapter einfach und sicher am Fenster- und Badsauger Nemo befestigt. Die Fliesen in der Dusche von der Decke bis zu Duschwanne mühelos absaugen? Hoch gelegene Dachfenster kinderleicht putzen? Oder die Scheiben im Wintergarten wieder zum Strahlen bringen? Das alles ist kein Problem: Denn bei Leifheit gibt es für den Fenstersauger Nemo einen Click-System-Adapter zu kaufen. Dieser wird einfach am Gerät angebracht – und schon kann ein Stiel mit Click-System von Leifheit am Fenstersauger befestigt werden, um die Reichweite zu vergrößern. Besonders praktisch ist der Schnellverschluss des Click-Adapters für den Fenstersauger. Denn dieser ermöglicht ein einfaches und sicheres Anbringen – und schon können große Flächen im Wintergarten oder die Fensterscheibe der Dachluke ganz ohne Leiter gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verlängerungskabel
Markenkompatibilität
LEIFHEIT
Kompatibilität
Fenster- und Badsauger Nemo
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leifheit
51030
ab € 44,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.