| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-87470912 Herst.-Nr.: 1012-14 EAN/GTIN: 4012473101722 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Material | Kunststoff, Polystyrene | | Produktfarbe | Blau, Grau | | Format | C4 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 | | Etikettenhalter | Ja | | Stapelbar | Ja | | Trennelement | Ja | | Anzahl der Teiler | 3 | | Anzahl der stapelbare Behälter (max.) | 4 | | Anzahl von Fächern | 4 | | Deckel enthalten | Ja | | Anzahl der Schubladen | 4 Schublade(n) | | Geeignet für die Aufbewahrung von | Prospekt, Katalog, Briefumschlag, Flache Datei, Ordner, Letter, Hinweis, Papier, Klarsichthülle | | Einfache Montage | Ja | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 280 x 367 x 235 mm | | Innenmaße (B x T x H) | 240 x 325 x 37 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |