Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Fast Dry Degreaser 0,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC Fast Dry Degreaser 0,5 l
CRC Fast Dry Degreaser 0,5 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87420987
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     10227-AV
EAN/GTIN:
     5412386059117
Suchbegriffe:
Industrie-Reinigungsspray
Industrie-Sprühreiniger
Industrie-Universalspray
Industriegerätereiniger
Schnelltrocknender Reiniger mit Mehrkomponenten-Formel. Hohe Lösekraft bei einem breiten Schmutzspektrum wie Fett, Öl und Rückständen aller Art. Vielseitig einsetzbar. Komfortabler PistolenSprühkopf mit 360°-Sprühtechnik. Hohe Materialverträglichkeit mit Metallen und vielen Kunststoffen und Lacken. Auf lösemittelempfindlichen Oberflächen vorab Verträglichkeit prüfen. Enthält entzündbare Lösemittel. Bei großflächiger Anwendung für ausreichende Belüftung sorgen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Oberflächenvorbereitungs-Entfetter
Beste Verwendung
Metall, Kunststoff
Volumen (l)
0.5 l
Spendertyp
Spray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.