Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC 5-56 + PTFE 250 ml Aerosol-Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC 5-56 + PTFE 250 ml Aerosol-Spray
CRC 5-56 + PTFE 250 ml Aerosol-Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87420967
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32703-AA
EAN/GTIN:
     5412386063282
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Korrosionsschutzöl
Multifunktionsöl mit PTFE-Zusatz. Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen und Schützen. Der PTFE-Schmierzusatz gewährleistet ein hohes Druckaufnahmevermögen und hilft insbesondere bei Wechselbeanspruchung der Schmierstelle. Das hochwertige Feinöl verdrängt Feuchtigkeit und schützt vor elektrischen Kriechströmen. Schützt Metalle vor Korrosion. Durch die hohe Kriechfähigkeit dringt es tief in Gewindegänge ein und lockert festsitzende Schraubverbindungen. Kann auch als Reinigungsöl an verschmutzten Metallflächen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
197 mm
Paketgewicht
280 g
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall
Fassungsvermögen
250 ml
Spendertyp
Aerosol-Spray
Tara Farbe
Grün, Rot, Weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.