Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Zinc Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC Zinc Spray
CRC Zinc Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87420847
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30563-AC
EAN/GTIN:
     5412386004971
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Zinkfarbe
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
Zinkstaub-Beschichtung für höchsten galvanischen Rostschutz von Eisen und Stahl. Der Schutzlack enthält einen hohen Anteil aus 98 prozentigem reinstem Zink und bildet dadurch eine galvanisch aktive Korrosionsschutzbeschichtung. Schützt selbst dann noch, wenn die Lackschicht beschädigt ist. ZINC ist schnelltrocknend, temperaturbeständig, schweißbar, überlackierbar und hat einen mattgrauen Farbton.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
65 mm
Gewicht
555 g
Höhe
240 mm
Merkmale
Produktform
Spray
Volumen (ml)
500 ml
Spendertyp
Aerosol-Spray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkspray
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,40*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 72 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 132 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.