Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobbywing OTA Programmer Programmierkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hobbywing OTA Programmer Programmierkarte
Hobbywing OTA Programmer Programmierkarte
Hobbywing OTA Programmer Programmierkarte
Hobbywing OTA Programmer Programmierkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87313989
Hersteller:
     Hobbywing
Herst.-Nr.:
     30850400
EAN/GTIN:
     6938994400398
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
5-12.6 V
Merkmale
Produkttyp
Programmierkarte
Markenkompatibilität
Hobbywing
Vorgesehene Verwendung
Auto, Flugzeug, Boot
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Arbeitsabstand
3 m
Upgradefähige Firmware
Ja
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
10.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.