Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL XLED ONE Weiß 23 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL XLED ONE Weiß 23 W LED
STEINEL XLED ONE Weiß 23 W LED
STEINEL XLED ONE Weiß 23 W LED
STEINEL XLED ONE Weiß 23 W LED
STEINEL XLED ONE Weiß 23 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87313963
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     71355
EAN/GTIN:
     4007841065218
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Erstaunlich effizient. Extra langlebig. Der Wand- und Deckenstrahler XLED ONE überzeugt durch moderne LED-Technik und leuchtet mit warmweißen 3000 K und 2550 lm bei energiesparenden 23 W. Das Panel aus Aluminium ist um 180° vertikal schwenkbar. Mit hochwertigem und lichtstarkem Reflektor sowie langlebigen LEDs (30 Jahre).

Vorbildlicher LED-Fluter. Effizient und langlebig.
Den Wand- und Deckenstrahler XLED ONE gibt es mit und ohne Sensor. Warmweiße 3000 K, 2550 lm und ein leistungsstarker Reflektor sorgen in beiden Ausführungen für eine perfekte Ausleuchtung rund ums Haus – und dank energiesparenden 23 W zudem für strahlende Augen bei den Besitzern. Die in den Strahlern verbauten LEDs versprechen eine erstaunlich lange Haltbarkeit von gut 30 Jahren.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
195 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Befestigungstyp
Wand
Lampen
Gesamtleistung
23 W
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2550 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.