Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 88761 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 88761 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 185 mm
Fischer 88761 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 185 mm
Fischer 88761 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 185 mm
Fischer 88761 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 185 mm
Fischer 88761 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 185 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104460314
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     88761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
185 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
195 mm
Plattenstärke (max.)
115 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
100
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7619*
€ 2,2519*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 115,62*
€ 141,20*
16 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,50*
ab € 150,945*
€ 182,415*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 155,425*
€ 187,845*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2519*
€ 2,67976
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1619*
€ 2,57266
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7619*
€ 2,09666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 112,595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
046268
ab € 1,2085*
Ähnlich
fischer
522704
ab € 1,2481*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.