Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 840/2 Z Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 840/2 Z Schraubenziehereinsatz
Wera 840/2 Z Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87281075
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057562001
EAN/GTIN:
     4013288104663
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant sw 6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch)
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.