Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU F-CY-OZ 20x116063 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU F-CY-OZ 20x116063 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU F-CY-OZ 20x116063 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87139254
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,63*
€ 15,03
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,54*
€ 14,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,86*
€ 14,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,42*
€ 13,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,94*
€ 13,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,76*
€ 11,61
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,86*
€ 9,35
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,79*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,05*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.