Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU JZ-500 14G1 10074 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU JZ-500 14G1 10074 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU JZ-500 14G1 10074 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87139129
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
14G1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.