Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1004720 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1004720 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Mehrfarbig
Fiskars 1004720 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87105946
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1004720
EAN/GTIN:
     3359900054123
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Rostfreie Stahlklinge. Titanbeschichtete Klinge für längeren Gebrauch. Antihaftbeschichtete Klinge verhindert das Anhaften von selbstklebenden Materialien. Softgrip® Griffe für präzises Schneiden und höheren Komfort. Für Rechts- und Linkshänder.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgesehene Verwendung
Universal
Beschichtungsmaterial
Titan
Ergonomischer Griff
Ja
Handausrichtung
Beidhändig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.