Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
LEDVANCE SMART+ Planon Frameless TW Rechteckig 28 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-87102101
Hersteller:
LEDVANCE
Herst.-Nr.:
4058075484412
EAN/GTIN:
4058075484412
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
623 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
326 mm
Paketgewicht
3336 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
3030 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
28 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung (max.)
2100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
110 °
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Leistungsfaktor
0,9
Technische Details
Umgebungstemperaturbereich
-20 - 40 °C
Merkmale
Form
Rechteckig
Dimmbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE / EAC / REACH / RoHS
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
LED-Panelleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Deckeneinlegeleuchte
,
Einbauleuchte für Systemdecken
,
Einlegeleuchte für Systemdecken
,
LED Panel
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
deckeneinbaulampen led
,
einbauleuchte led
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 110,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SMART+ Planon Frameless TW 1200x100mm TW
LEDVANCE
4058075484535
€ 92,21*
Ähnlich
SMART+ Planon Frameless TW 1200x300mm TW
LEDVANCE
4058075484498
€ 123,12*
Ähnlich
SMART+ Planon Frameless TW 300mm TW
LEDVANCE
4058075484672
€ 79,83*
Ähnlich
SMART+ Planon Frameless TW 300x300mm TW
LEDVANCE
4058075484313
€ 61,86*
Ähnlich
SMART+ Planon Frameless TW 450mm TW
LEDVANCE
4058075484719
€ 98,38*
Ähnlich
SMART+ Planon Frameless TW 600x100mm TW
LEDVANCE
4058075484610
€ 73,64*
Ähnlich
SMART+ Planon Frameless TW 600x600mm TW
LEDVANCE
4058075484436
€ 123,12*
Ähnlich
SMART+ Planon Frameless TW 800x100mm TW
LEDVANCE
4058075484597
€ 79,83*
Ähnlich
LEDVANCE 484375 Intelligentes Panel WLAN 28 W
LEDVANCE
4058075484375
€ 134,53*
Ähnlich
LEDVANCE 484634 Intelligentes Panel WLAN
LEDVANCE
4058075484634
€ 82,90*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.