Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
LEDVANCE 484634 Intelligentes Panel WLAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-92892111
Hersteller:
LEDVANCE
Herst.-Nr.:
4058075484634
EAN/GTIN:
4058075484634
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Gesamtleistung
16 W
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
65 mm
Länge (mm)
400 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Panel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1050 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Beleuchtungseffizienz
66 lm/W
Zertifizierung
CE / EAC / REACH / RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Verpackungslänge
439 mm
Paketgewicht
1317 g
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Smart Lighting
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Deckeneinlegeleuchte
,
Einbauleuchte für Systemdecken
,
Einlegeleuchte für Systemdecken
,
LED Panel
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
deckeneinbaulampen led
,
einbauleuchte led
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 82,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SMART+ Planon Frameless TW 1200x100mm TW
LEDVANCE
4058075484535
€ 92,21*
Ähnlich
SMART+ Planon Frameless TW 1200x300mm TW
LEDVANCE
4058075484498
€ 123,12*
Ähnlich
SMART+ Planon Frameless TW 300mm TW
LEDVANCE
4058075484672
€ 79,83*
Ähnlich
SMART+ Planon Frameless TW 300x300mm TW
LEDVANCE
4058075484313
€ 61,86*
Ähnlich
SMART+ Planon Frameless TW 450mm TW
LEDVANCE
4058075484719
€ 98,38*
Ähnlich
SMART+ Planon Frameless TW 600x100mm TW
LEDVANCE
4058075484610
€ 73,64*
Ähnlich
SMART+ Planon Frameless TW 600x600mm TW
LEDVANCE
4058075484436
€ 123,12*
Ähnlich
SMART+ Planon Frameless TW 800x100mm TW
LEDVANCE
4058075484597
€ 79,83*
Ähnlich
LEDVANCE 484375 Intelligentes Panel WLAN 28 W
LEDVANCE
4058075484375
€ 134,53*
Ähnlich
LEDVANCE SMART+ Planon Frameless TW Rechteckig 28 W
LEDVANCE
4058075484412
€ 110,34*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.