Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital D50 SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital D50 SSD-Gehäuse Schwarz
Western Digital D50 SSD-Gehäuse Schwarz
Western Digital D50 SSD-Gehäuse Schwarz
Western Digital D50 SSD-Gehäuse Schwarz
Western Digital D50 SSD-Gehäuse Schwarz
Western Digital D50 SSD-Gehäuse Schwarz
Western Digital D50 SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87101373
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBA3U0020BBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037876306
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
530 g
Energie
Energiequelle
AC
Externes Netzteil
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Insgesamt installierte Speicherkapazität
2000 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 498,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,89*
€ 666,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,95*
€ 658,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,45*
€ 643,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,99*
€ 631,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,83*
€ 593,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.