Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless EWP-55XE4F TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless EWP-55XE4F TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Peerless EWP-55XE4F TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87098156
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     EWP-55XE4F
EAN/GTIN:
     735029338963
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Kompatible Produkte
LG XE4F-M Series
Gewicht und Abmessungen
Breite
696 mm
Tiefe (max)
110 mm
Höhe
1245 mm
Gewicht
18100 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Verpackungsbreite
1361 mm
Verpackungstiefe
241 mm
Verpackungshöhe
241 mm
Paketgewicht
20600 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
40.8 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 784,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,28*
€ 1.030,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,55*
€ 1.022,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,49*
€ 989,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,84*
€ 967,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,32*
€ 933,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.