Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link N300 4G LTE-Telefonie-WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link N300 4G LTE-Telefonie-WLAN-Router
TP-Link N300 4G LTE-Telefonie-WLAN-Router
TP-Link N300 4G LTE-Telefonie-WLAN-Router
TP-Link N300 4G LTE-Telefonie-WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87082043
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-MR6500V
EAN/GTIN:
     6935364072377
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Genießen Sie WLAN und Telefonanrufe in einem 4G-Router
4G LTE Telefonie Modem Router


Gründe für einen 4G-Telefonie-Router
Sie können keinen Zugang zu einer Festnetzleitung erhalten?

Benötigen Sie WLAN, wenn Sie sich ständig bewegen?

Suchen Sie einen Backup-Internetzugang für Ihr vorhandenes kabelgebundenes Netzwerk?

Haben Sie häufige Bedürfnisse nach Telefonanrufen oder Voicemail?

Plug and Play,
keine Konfiguration

Mit einem integrierten 4G LTE-Modem und einem integrierten SIM-Kartensteckplatz müssen Sie lediglich eine Micro-SIM-Karte einlegen und den Router einschalten. Es war noch nie einfacher, schnelles und stabiles WLAN in einem 4G LTE-Netzwerk zu nutzen.

Teilen Sie WLAN über ein 4G-Netzwerk - flexibel und stabil
Bauen Sie einfach Ihr WLAN-Heimnetzwerk über einen 4G-Breitbandzugang mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s auf. Sie können das Internet mit mehreren WLAN-Geräten teilen, um ununterbrochene HD-Filme, schnelle Dateidownloads, nahtlose Video-Chats und mehr gleichzeitig zu genießen.

Genießen Sie WLAN und Telefonanrufe gleichzeitig
TL-MR6500v ist nicht nur eine Kombination aus WLAN-Router und Modem, sondern auch ein Telefon. Es verfügt über einen Telefonanschluss zum Anschließen Ihres vorhandenen Festnetztelefons, sodass Sie gleichzeitig telefonieren und im Internet surfen können. Darüber hinaus werden verschiedene Sprachfunktionen unterstützt, darunter VoIP, VoLTE und CSFB. Genießen Sie einfach einen professionellen und hochwertigen Sprachanruf, wie Sie möchten.

Eingebauter Speicher für Voicemail
Anstatt für einen Voicemail-Dienst von Ihrem Internetdienstanbieter zu bezahlen, erhalten Sie freien Zugang, wenn Sie diese Kombination aus Modem, Router und Telefon besitzen. Mit 50 MB Internetspeicher zeichnet der TL-MR6500v 100 Minuten Voicemail auf. Sorgen Sie sich niemals darum, Anrufe oder Nachrichten zu verpassen, wenn Sie nicht zu Hause sind.

Spezielles Design für maximale Netzwerkabdeckung
Zwei abnehmbare fortschrittliche Antennen verstärken die drahtlose Verbindung zwischen dem Router und jedem Gerät mit mehr Stabilität und Flexibilität. Ein eingebauter Leistungsverstärker und ein rauscharmer Verstärker sorgen für eine breitere Abdeckung, indem sie die Sende- und Empfangsfunktionen des Routers verbessern.

Wird für bis zu 32 Geräte mit überlegener Stabilität verwendet
Teilen Sie problemlos eine 3G / 4G-Verbindung mit bis zu 32 drahtlosen Geräten wie Telefonen, Tablets und Laptops gleichzeitig. 3 LAN-Anschlüsse bieten Internet für kabelgebundene Geräte wie Desktop-Computer, Drucker und mehr.

Verfügbare WAN-Verbindung
Über den WAN / LAN-Anschluss kann der TL-MR6500v als herkömmlicher WLAN-Router verwendet werden, der mit Kabel-, Glasfaser- und DSL-Modems kompatibel ist. Wenn es als WLAN-Router eingestellt ist, fungiert die 3G / 4G-Verbindung als Backup, um eine dauerhafte und zuverlässige Internetverbindung für Sie bereitzustellen.

Kontrolle an Ihren Fingerspitzen
Mit der leistungsstarken Tether-App können Sie Ihre Netzwerkeinstellungen einfach von Ihrem Telefon aus (Android oder iOS) überwachen und verwalten.
Richten Sie über Tether ganz einfach Kindersicherung, Gastnetzwerk und QoS für Ihr Heimnetzwerk ein.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall
Ja
: DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Gastzugang
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
Management-Funktionen
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
3G-Standards
DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
SIM-Kartentyp
MicroSIM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung
Ja
Port-Auslösung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Statische Route
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
VPN-Server
PPTP VPN, OpenVPN
Anzahl VPN-Tunnels
10
VPN-Passthrough
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RJ-11 ports Quantität
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
33.6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
307 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
640 g
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
2
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
VoIP Protokolle
SIP(RFC3261)/RTP(RFC1889/3550), G.711A/u, G.729AB, G.726
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.