Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Echo Show 10 (3rd Gen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Echo Show 10 (3rd Gen)
Amazon Echo Show 10 (3rd Gen)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87033976
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B084PVW3SM
EAN/GTIN:
     840080542171
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
SmartHome Sprachsteuerung
Entwickelt, um Ihren Bewegungen zu folgen
Wenn Sie sich während eines Videoanrufs oder beim Nachkochen von Rezepten im Raum bewegen, bewegt sich das 10-Zoll-HD-Display automatisch in Ihre Richtung. Dadurch verlieren Sie die Person, mit der Sie gerade sprechen, oder Inhalte auf dem Bildschirm nie aus den Augen.

Bleiben Sie im Blickfeld und in Verbindung
Sprechen Sie mit Ihren Liebsten, ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen, dass Sie im Blickfeld bleiben. Die 13-MP-Kamera nutzt die automatische Bildanpassung, um durch Schwenken oder Zoomen sicherzustellen, dass Sie und Ihre Familie immer im Mittelpunkt sind. Sie können Videoanrufe mit Personen tätigen, die über die Alexa App, Echo Show oder Skype verfügen.

Sprachsteuerung für Ihr Zuhause
Alexa kann kompatible Smart Home-Geräte steuern, darunter Sicherheitskameras, Lampen, Thermostate und vieles mehr. Bitten Sie Alexa einfach, die Haustürkamera anzuzeigen oder das Licht in der Küche heller zu stellen.

Einfache Einrichtung und Steuerung von kompatiblen Zigbee Smart Home-Geräten ohne separaten Hub. Sagen Sie einfach „Alexa, such nach meinen Geräten“ und Echo Show wird kompatible Geräte finden und einrichten, sodass Sie diese per Sprachbefehl oder über den Bildschirm steuern können.

Sehen Sie sich zuhause um, auch wenn Sie unterwegs sind
Nutzen Sie die integrierte Kamera per Fernzugriff, um sich jederzeit in einem Raum umzusehen und genießen Sie das Gefühl von Sicherheit.

Grenzenlose Unterhaltung
Die Lautsprecher bieten herausragenden Klang, der in Richtung des Nutzers abgestrahlt wird und sich an den Raum anpasst, in dem Sie sich befinden. Folgen Sie mit Amazon Music Songtexten auf dem Display, rufen Sie Empfehlungen und Albencover ab oder streamen Sie Musik mit Apple Music, Spotify, Deezer und weiteren. Serien von Prime Video und Netflix werden durch den HD-Bildschirm zum Leben erweckt. Mit aktuellen Nachrichten und Sportergebnissen bleiben Sie außerdem stets ganz leicht auf dem neuesten Stand.

Alexa als Souschef
Alexa kann als Küchenhelfer agieren und Sie dabei unterstützen, Einkaufslisten zu aktualisieren, Erinnerungen für Kalendereinträge zu erstellen oder herauszufinden, wie viel Gramm einem Esslöffel entsprechen.

Damit Sie Ihre Fotos immer auf dem (Bild-)Schirm haben
Mit Amazon Photos oder Bildern von Facebook können Sie Ihren Startbildschirm in einen digitalen Bilderrahmen verwandeln, der dank automatischer Farbanpassung dafür sorgt, dass Ihre Lieblingsbilder stets im besten Licht erscheinen. Sie können zudem die integrierte Kamera dazu nutzen, ganz einfach neue Bilder zu Ihrem Fotoalbum hinzuzufügen, indem Sie sagen: „Alexa, mach ein Selfie.“ Prime-Mitglieder profitieren außerdem von unbegrenztem Speicherplatz für Fotos.

Entwickelt, um Datenschutz zu gewährleisten
Umfasst Datenschutz- und Kontrollmaßnahmen auf mehreren Ebenen, darunter eine Mikrofon-/Kamera-aus-Taste und eine integrierte Kameraabdeckung. Die Bewegungsfunktion kann jederzeit per Sprachbefehl, direkt auf dem Gerät oder über die Alexa App deaktiviert werden. Die Verarbeitung der Vorgänge zur Bereitstellung der Bewegungsfunktion findet direkt auf dem Gerät statt – mit Bewegung assoziierte Bilder und Videos werden nicht an die Cloud weitergeleitet. Mehr über Datenschutz erfahren.

Jeder Tag ist „Tag der Erde“
Man muss kein Umweltwissenschaftler sein, um nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Bei der Entwicklung dieses Geräts haben wir in folgenden Aspekten auf Nachhaltigkeit geachtet:
Material
100 % der verwendeten Textilien wurden durch die Wiederverwertung von Verbraucherabfällen gewonnen. Bei 100 % des verwendeten Aluminiums handelt es sich um recyceltes Aluminium-Druckgussmaterial.
Gerät, Kabel und Adapter eingeschlossen
Geräteverpackung
99 % der Verpackung dieses Geräts bestehen aus Holzfaserwerkstoffen, die aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern oder recycelten Quellen bezogen wurden.
Saubere Energie
Amazon baut neue Wind- und Solarparks, um saubere Energie zu produzieren, welche der Elektrizität, die von diesem Gerät genutzt wird, entspricht. Auf der Seite zum Thema Nachhaltigkeit erfahren Sie mehr dazu.
Energiesparmodus
Bei längerer Nichtbenutzung wechselt das Gerät in den Energiesparmodus, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Für diverse Benutzerkonfigurationen steht der Energiesparmodus nicht zur Verfügung. Um mehr über Einschränkungen zu erfahren sowie für weitere Informationen besuchen Sie die Seite zum Thema Energiesparmodus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
2560 g
Leistungen
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Touchscreen
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Kamera-Auflösung (numerisch)
13 MP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
USB Kabellänge
1.5 m
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Lautsprecher
3
Hochtöner
Ja
Woofer
Ja
Freisprechmodus
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Energie
Energiequelle
AC
Merkmale
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Form
Rechteck
Produktfarbe
Weiß
Sprachsteuerung
Ja
Unterstützte Sprachen
Englisch, Spanisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,16*
€ 259,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.