Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Blau
Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Blau
Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Blau
Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Blau
Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Blau
Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Blau
Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86519146
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00188822
EAN/GTIN:
     4047443448798
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Stylischer Used-Look, Funktionalität und optimaler Rundumschutz für Ihr Apple iPhone 12/12 Pro: Das "Guard Pro“ vereint alles in einer Handyhülle. Ihre Visitenkarten haben Sie im praktischen Einsteckfach stets griffbereit. Egal ob Business oder privat: der perfekte Begleiter im Alltag.

- Einsteckfach für Karten oder Ähnliches mit Easy-Slide-Funktion
- Booklet mit verstecktem Magnetverschluss
- Standfunktion zum Ansehen von Videos
- Weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays und der Smartphone-Rückseite
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12/12 Pro
Oberflächenfärbung
Abbildung
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.