Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biella Viria Ringmappe A4 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biella Viria Ringmappe A4 Gelb
Biella Viria Ringmappe A4 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86514396
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     0151403.20
EAN/GTIN:
     7611365203871
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Für Format A4, Rücken 3,1 cm. Farbige Pappe 0,95 mm, lackiert und aussen geprägt. 2-Ring-Mechanik, Ø 25 mm, im Hinterdeckel eingenietet. Fassungsvermögen 150 Blatt. Geklebtes Rückenschild. Mit Griffloch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Gelb
Maximale Kapazität
150 Blätter
Rückenbreite
31 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.