Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys 121724 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Traktoranhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys 121724 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Traktoranhänger
rolly toys 121724 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug Spielzeug-Traktoranhänger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86507613
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     121724
EAN/GTIN:
     4006485121724
Suchbegriffe:
Trettraktor-Anhänger
Trettraktor-Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
870 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
7500 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Traktoranhänger
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2.5 Jahr(e)
Markenkompatibilität
Rolly toys
Produktfarbe
Grün
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Radfarbe
Schwarz, Grau
Reifentyp
Feste Räder
Maximales Lastgewicht
15 kg
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
6200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.