Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PolarPro BaseCamp 77 mm Thread Plate Filterhalter-Adapterring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PolarPro BaseCamp 77 mm Thread Plate Filterhalter-Adapterring
PolarPro BaseCamp 77 mm Thread Plate Filterhalter-Adapterring
PolarPro BaseCamp 77 mm Thread Plate Filterhalter-Adapterring
PolarPro BaseCamp 77 mm Thread Plate Filterhalter-Adapterring
PolarPro BaseCamp 77 mm Thread Plate Filterhalter-Adapterring
PolarPro BaseCamp 77 mm Thread Plate Filterhalter-Adapterring
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86490296
Hersteller:
     PolarPro
Herst.-Nr.:
     BSE-77-PLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filter-Adapter-Ring Objektiv
Step-up Ring
filter-adapter-ring objektiv
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filterhalter-Adapterring
Objektivdurchmesser
77 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.