| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-86487698 Herst.-Nr.: 1847 EAN/GTIN: 4250686408478 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das STYLESHELL INVISIO besticht durch ihr schmales Design, hochwertige Materialien und durch angenehmes Handling. Stilvoll und edel an die neuen Trends und Wünsche angepasst, wird das Smartphone durch eine Kombination aus Polycarbonat und TPU sicher geschützt. Das flexible TPU Material an den Flanken schützt zuverlässig vor Stürzen. Das Display ist durch die seitlichen Flanken geschützt. Durch die spezielle Beschichtung behält ihr Smartphone die Griffigkeit und wirkt edel. Die Anschlüsse, Knöpfe und Kamera bleiben voll zugänglich. Hochwertiges Schmutzabweisendes Material und Schockproof durch eingearbeitete Luftpolster in den Ecken. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 5.4 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat, Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 12 Mini | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Nicht zutreffend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |