Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel
HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86487153
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     53432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
2x1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,898* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,25*
€ 44,3275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,12*
€ 42,9828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,61*
€ 34,0459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,40*
€ 29,036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,49*
€ 23,1931
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.